Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord emmmanchement serré Synergy ANSI 140-1 pas 1.3/4" simplex

  • ERIKS:12430296
Image 1
Ajouter à la liste

92.10 CHF/ Unitéhors TVA

99.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 140-1
Type
Maillon de raccord Emmanchement serré
Pas
1 3/4 in
Pas
44.45 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
28A-1
ANSI
140-1
Matériau
Acier
Approprié pour
GY140A1
Numéro du maillon
58