Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord emmmanchement serré Synergy ANSI 120-3 pas 1.1/2" triplex

  • ERIKS:12430294
Image 1
Ajouter à la liste

230.85 CHF/ Unitéhors TVA

249.55 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 120-3
Type
Maillon de raccord Emmanchement serré
Pas
1.1/2 in
Pas
38.1 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Triplex
ISO référence
24A-3
ANSI
120-3
Matériau
Acier
Approprié pour
GY120A3
Numéro du maillon
58