Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord emmmanchement serré Synergy ANSI 120-2 pas 1.1/2" duplex

  • ERIKS:12430292
Image 1
Ajouter à la liste

173.90 CHF/ Unitéhors TVA

187.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 120-2
Type
Maillon de raccord Emmanchement serré
Pas
1.1/2 in
Pas
38.1 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
24A-2
ANSI
120-2
Matériau
Acier
Approprié pour
GY120A2
Numéro du maillon
58