Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord emmmanchement serré Synergy ANSI 100-3 pas 1.1/4" triplex

  • ERIKS:12430289
Image 1
Ajouter à la liste

134.95 CHF/ Unitéhors TVA

145.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 100-3
Type
Maillon de raccord Emmanchement serré
Pas
1 1/4 in
Pas
31.75 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Triplex
ISO référence
20A-3
ANSI
100-3
Matériau
Acier
Approprié pour
GY100A3
Numéro du maillon
58