Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord emmmanchement serré Synergy ANSI 100-1 pas 1.1/4" simplex

  • ERIKS:12430285
Image 1
Ajouter à la liste

36.30 CHF/ Unitéhors TVA

39.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 100-1
Type
Maillon de raccord Emmanchement serré
Pas
1 1/4 in
Pas
31.75 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
20A-1
ANSI
100-1
Matériau
Acier
Approprié pour
GY100A1
Numéro du maillon
58