10.35 CHF/ Unitéhors TVA
11.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | ANSI 40-2 |
Type | Connecting link with spring clip |
Pas | 1/2 in |
Pas | 12.7 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Duplex |
ISO référence | 08A-2 |
ANSI | 40-2 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 112043 |
Numéro du maillon | 26 |