Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord avec ressort de fermeture A&S ANSI 25-1 pas 1/4" simplex

  • ERIKS:12432753
Image 1
Ajouter à la liste

6.75 CHF/ Unitéhors TVA

7.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RENOLD
Série
A&S
Type
ANSI 25-1
Type
Connecting link with spring clip
Pas
1/4 in
Pas
6.35 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
04C-1
ANSI
25-1
Matériau
Acier
Approprié pour
AR25A1
Numéro du maillon
26