Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord à goupilles Syno ANSI 60-2 pas 3/4" duplex

  • ERIKS:12430264
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RENOLD
Série
Syno
Type
ANSI 60-2
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
3/4 in
Pas
19.05 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
12A-2
ANSI
60-2
Matériau
Acier
Approprié pour
60A2SN
Numéro du maillon
11