Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord à goupilles Synergy ANSI 80-3 pas 1" triplex

  • ERIKS:12430321
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 80-3
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
1 in
Pas
25.4 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Triplex
ISO référence
16A-3
ANSI
80-3
Matériau
Acier
Approprié pour
GY80A3
Numéro du maillon
11