41.65 CHF/ Unitéhors TVA
45.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RENOLD |
Série | Synergy |
Type | ANSI 60-3 |
Type | Maillon de raccord à goupilles |
Pas | 3/4 in |
Pas | 19.05 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Triplex |
ISO référence | 12A-3 |
ANSI | 60-3 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | GY60A3 |
Numéro du maillon | 11 |