Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord à goupilles Synergy ANSI 40-3 pas 1/2" triplex

  • ERIKS:12430309
Image 1
Ajouter à la liste

21.35 CHF/ Unitéhors TVA

23.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 40-3
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
1/2 in
Pas
12.7 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Triplex
ISO référence
08A-3
ANSI
40-3
Matériau
Acier
Approprié pour
GY40A3
Numéro du maillon
11