Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord à goupilles Renold Blue ANSI 40-3 pas 1/2" triplex

  • ERIKS:12430237
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RENOLD
Série
Blue
Type
ANSI 40-3
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
1/2 in
Pas
12.7 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Triplex
ISO référence
08A-3
ANSI
40-3
Matériau
Acier
Approprié pour
40A3
Numéro du maillon
11