
221.90 CHF/ Unitéhors TVA
239.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RENOLD |
Série | Syno |
Type | BS 20B-1 |
Type | Maillon coudé simple |
Pas | 1 1/4 in |
Pas | 31.75 mm |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 20B-1 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 20B1SN |
Numéro du maillon | 12 |