
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RENOLD |
Série | Syno |
Type | BS 16B-2 |
Type | Maillon coudé simple |
Pas | 1 in |
Pas | 25.4 mm |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Modèle | Duplex |
ISO référence | 16B-2 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 16B2SN |
Numéro du maillon | 12 |