
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RENOLD |
Série | Stainless Steel |
Type | ANSI 40-1 |
Type | Maillon coudé simple |
Pas | 1/2 in |
Pas | 12.7 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 08A-1 |
ANSI | 40-1 |
Matériau | Acier inoxydable |
Approprié pour | 40A1SS |
Numéro du maillon | 12 |