
361.90 CHF/ Unitéhors TVA
391.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RENOLD |
Série | Syno |
Type | BS 20B-2 |
Type | Maillon coudé double |
Pas | 1 1/4 in |
Pas | 31.75 mm |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Modèle | Duplex |
ISO référence | 20B-2 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 20B2SN |
Numéro du maillon | 30 |