
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RENOLD |
Série | Syno |
Type | ANSI 100-2 |
Type | Maillon coudé double |
Pas | 1 1/4 in |
Pas | 31.75 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Duplex |
ISO référence | 20A-2 |
ANSI | 100-2 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 100A2SN |
Numéro du maillon | 30 |