
22.90 CHF/ Unitéhors TVA
24.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.05.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RENOLD |
Série | Synergy |
Type | BS 10B-1 |
Type | Maillon coudé double |
Pas | 5/8 in |
Pas | 15.875 mm |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 10B-1 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | GY10B1NA |
Numéro du maillon | 30 |