
13.65 CHF/ Unitéhors TVA
14.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | BS 081-1 |
Type | Maillon coudé double |
Pas | 1/2 in |
Pas | 12.7 mm |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 081-1 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 111041 |
Numéro du maillon | 30 |