15.15 CHF/ Unitéhors TVA
16.38 CHFTVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | ANSI 60-1 |
Type | Maillon coudé double |
Pas | 3/4" in |
Pas | 19.05 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 12A-1 |
ANSI | 60-1 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 60A1 |
Numéro du maillon | 30 |