
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | ANSI 50-3 |
Type | Maillon coudé double |
Pas | 5/8 in |
Pas | 15.875 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Triplex |
ISO référence | 10A-3 |
ANSI | 50-3 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 50A3 |
Numéro du maillon | 30 |