
31.05 CHF/ Unitéhors TVA
33.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | ANSI 40-2 |
Type | Maillon coudé double |
Pas | 1/2 in |
Pas | 12.7 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Duplex |
ISO référence | 08A-2 |
ANSI | 40-2 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 40A2 |
Numéro du maillon | 30 |