
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | ANSI 35-1 |
Type | Maillon coudé double |
Pas | 3/8 in |
Pas | 9.525 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 06C-1 |
ANSI | 35-1 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 35A1 |
Numéro du maillon | 30 |