
19.20 CHF/ Unitéhors TVA
20.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | ANSI 25-1 |
Type | Maillon coudé double |
Pas | 1/4 in |
Pas | 6.35 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 04C-1 |
ANSI | 25-1 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 25A1 |
Numéro du maillon | 30 |