Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Syno PC ISO 08B-1 pas 1/2" simplex PC boîte 5 mtr

  • ERIKS:12429570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RENOLD
Série
Syno PC
Type
BS 08B-1
Série
Syno PC
Type
BS 08B-1
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1/2" in
ISO référence
08B-1
Matériau
Acier/matière synthétique
Largeur intérieure
7.75 mm
Diamètre de rouleau
8.51 mm
Hauteur de plaque
11.5 mm
Diamètre de broches
4.45 mm
Longueur d'axe
16.5 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.8 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.55 mm
Charge de rupture
16000 N
Poids
0.38 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Syno PC