Eriks
RENOLD

RENOLD Chaîne à rouleaux Renold Synergy ISO 16B-1 pas 1" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12429081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

941.80 CHF/ Unitéhors TVA

1'018.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
BS 16B-1
Série
Synergy
Type
BS 16B-1
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1" in
ISO référence
16B-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
17.02 mm
Diamètre de rouleau
15.88 mm
Hauteur de plaque
21.08 mm
Diamètre de broches
8.28 mm
Longueur d'axe
34.9 mm
Epaisseur intérieure du plaque
4.12 mm
Epaisseur extérieure du plaque
3.1 mm
Charge de rupture
60000 N
Longueur supplémentaire du maillon de raccord
2.2 mm
Poids
2.8 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Synergy