Eriks
REILANG

REILANG Burette a huile Merkur avec pompe double aluminium capacite nominale 200ml

  • ERIKS:13876301
  • Fabricant:7613288308688
Image 1
Réservoir en aluminium. Une pompe principale et une pompe de tête permettent l'application d'huile dans toutes les positions. Le piston d'aspiration monté sur coussinet de pivotement et à alimentation par gravité assure la vidange complète du réservoir.
Ajouter à la liste

42.00 CHF/ Unitéhors TVA

45.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
REILANG
Contenu
0.2 l
Matériau
Aluminium