Eriks
RADOLID

RADOLID Capuchons de serrage SW8-2-G6 M5

  • ERIKS:14939426
  • Fabricant:7613288117228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protègent les vis et écrous six pans contre la corrosion et préservent ainsi les valeurs de résistance. Capuchons type SW2 pour raccords à vis avec rondelle.

Caractéristiques de produit
Ils résistent aux graisses, huiles, alcools, carburants, eau y compris eau de mer ainsi qu'aux acides et solvants non oxydants. Résistante aux rayon UV.
Ajouter à la liste

0.43 CHF/ Unitéhors TVA

0.46 CHFTVA incluse

170 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.43 CHF

-

50+

0.27 CHF

37.53%

100+

0.23 CHF

46.39%

250+

0.20 CHF

53.15%

500+

0.17 CHF

60.61%

1000+

0.15 CHF

65.73%

2500+

0.12 CHF

71.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RADOLID
Série
SW2
Type
SW8-2-G6
Matériau
PE
D
10.5 mm
S
1 mm
G
5.5 mm
GD
12.5 mm
GH
7 mm
Couleur
Noir
Dimension de filetage
M5
Spécification du matériel
Polyéthylène
Plage de température
de -50 jusqu'à 80 °C