1.74 CHF/ Unitéhors TVA
1.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1.74 CHF | - |
50+ | 1.39 CHF | 19.88% |
100+ | 1.23 CHF | 29.39% |
250+ | 1.04 CHF | 40.06% |
500+ | 0.95 CHF | 45.53% |
1000+ | 0.83 CHF | 52.05% |
2500+ | 0.72 CHF | 58.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RADOLID |
Série | SW1 |
Type | SW24-1-G41 |
Matériau | PE |
G | 41.5 mm |
GD | 32.5 mm |
GH | 43 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M 16 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |