Eriks
RADOLID

RADOLID Capuchons de serrage SW22-1-G64 M14

  • ERIKS:12730941
  • Fabricant:7613288117402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protègent les vis et écrous six pans contre la corrosion et préservent ainsi les valeurs de résistance. Capuchons type SW1 pour raccords à vis sans rondelle.

Caractéristiques de produit
Ils résistent aux graisses, huiles, alcools, carburants, eau y compris eau de mer ainsi qu'aux acides et solvants non oxydants. Résistante aux rayon UV.
Ajouter à la liste

1.78 CHF/ Unitéhors TVA

1.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.78 CHF

-

50+

1.43 CHF

19.94%

100+

1.26 CHF

29.21%

250+

1.07 CHF

39.89%

500+

0.97 CHF

45.45%

1000+

0.85 CHF

52.02%

2500+

0.74 CHF

58.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RADOLID
Série
SW1
Type
SW22-1-G64
Matériau
PE
G
64.5 mm
GD
30.5 mm
GH
67 mm
Couleur
Noir
Dimension de filetage
M 14
Spécification du matériel
Polyéthylène
Plage de température
de -50 jusqu'à 80 °C