1.19 CHF/ Unitéhors TVA
1.29 CHFTVA incluse
403 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1.19 CHF | - |
50+ | 0.93 CHF | 21.60% |
100+ | 0.82 CHF | 31.34% |
250+ | 0.69 CHF | 42.18% |
500+ | 0.62 CHF | 47.73% |
1000+ | 0.55 CHF | 54.20% |
2500+ | 0.46 CHF | 61.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RADOLID |
Série | SW1 |
Type | SW19-1-G37 |
Matériau | PE |
G | 37 mm |
GD | 26.5 mm |
GH | 39 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M 12 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |