0.84 CHF/ Unitéhors TVA
0.91 CHFTVA incluse
926 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0.84 CHF | - |
50+ | 0.52 CHF | 37.49% |
100+ | 0.45 CHF | 46.35% |
250+ | 0.39 CHF | 53.05% |
500+ | 0.33 CHF | 60.48% |
1000+ | 0.28 CHF | 65.87% |
2500+ | 0.24 CHF | 71.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RADOLID |
Série | SW2 |
Type | SW17-2-G16 |
Matériau | PE |
D | 22 mm |
S | 2 mm |
G | 15.5 mm |
GD | 24 mm |
GH | 17.5 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M10 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |