5.26 CHF/ Unitéhors TVA
5.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.26 CHF | - |
50+ | 4.47 CHF | 14.92% |
100+ | 3.89 CHF | 26.05% |
250+ | 3.44 CHF | 34.60% |
500+ | 3.09 CHF | 41.35% |
1000+ | 2.99 CHF | 43.25% |
2500+ | 2.89 CHF | 45.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RADOLID |
Série | B |
Type | M27-B-G56 |
Matériau | PE |
D | 32.4 mm |
G | 56.3 mm |
GD | 39.8 mm |
GH | 57.8 mm |
KD | 25 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M27 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |