3.29 CHF/ Unitéhors TVA
3.56 CHFTVA incluse
100 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.29 CHF | - |
50+ | 2.63 CHF | 19.94% |
100+ | 2.32 CHF | 29.38% |
250+ | 1.97 CHF | 40.03% |
500+ | 1.80 CHF | 45.36% |
1000+ | 1.58 CHF | 51.90% |
2500+ | 1.36 CHF | 58.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RADOLID |
Série | B |
Type | M16-B-G36 |
Matériau | PE |
D | 17 mm |
G | 36 mm |
GD | 23 mm |
GH | 37 mm |
KD | 14.7 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M 16 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |