Eriks
QUAKER HOUGHTON

QUAKER HOUGHTON Nettoyant Houghto-Clean 503 1x20L

  • ERIKS:14954274
Image 1
Produits de nettoyage et de dégraissage à base d'hydrocarbures

Les produits Houghto-Clean sont des nettoyants sans halogène à base d’hydrocarbures de type paraffinique. Les produits sont efficaces pour le dégraissage à froid, pour le nettoyage de pièces en métaux ferreux et non ferreux, ainsi que pour les plastiques et les surfaces vernies.
Le nettoyage des pièces usinées au moyen de lubrifiants réfrigérants non miscibles à l'eau se fait de préférence par immersion dans des bains de nettoyage.

Un film léger de protection temporaire contre la corrosion subsiste sur les pièces après évaporation du produit Houghto-Clean 508. La durée de protection indicative est d'une semaine au maximum lors d'un stockage à l'intérieur. Houghto-Clean 508 est de plus facilement lavable à l'eau et peut par conséquent être utilisé pour le nettoyage de moteurs ou châssis.

Houghto-Clean 505 est un fluide de faible viscosité à haute valeur qualitative à base d’hydrocarbures paraffiniques
désaromatisés et exempts de COV. Ces dégraissants sont utilisés non dilués.
Ajouter à la liste

11.40 CHF/ Litrehors TVA

12.32 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 45.00 CHF

Vendu par: 20Commande minimum: 20

200 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
QUAKER HOUGHTON
Emballage
Jerrican
Contenu
20 l
Couleur
Incolore
Viscosité
1.2 mm²/s
Densité
770 g/cm³