Eriks
QUAKER HOUGHTON

QUAKER HOUGHTON Huile pour l'électroérosion Macron EDM 110 209l

  • ERIKS:14896814
Image 1
Diélectriques haute performance pour l’usinage par électroérosion
Macron EDM sont des diélectriques haute performance pour l’usinage des métaux par électroérosion. Ils sont formulés à partir d’hydrocarbures spécialement raffinés, à faible teneur en aromates et d’une grande pureté. La rigidité diélectrique élevée et la faible conductivité électrique permettent de faibles écarts d’étincelage, il en résulte, en relation avec le bon pouvoir de rinçage, un taux d’enlèvement de matière élevé.

Caractéristiques:
- très faible teneur en aromates
- résistance au vieillissement élevée
- très bon pouvoir de rinçage
- point d’éclair élevé
- pratiquement inodore
- très faibles pertes par évaporation
- rigidité diélectrique élevée
Ajouter à la liste

7.55 CHF/ Litrehors TVA

8.16 CHFTVA incluse

Vendu par: 214,29Commande minimum: 214,29

214,29 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
QUAKER HOUGHTON
Type
EDM 110
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
2.2 mm²/s
Densité à 15°C
800 kg/m²
Point d'inflammation
105 °C