Eriks
QUAKER HOUGHTON

QUAKER HOUGHTON Huile de protection contre la corrosion Protocor 2514 209l (TK)

  • ERIKS:14944830
Image 1
Fluide de protection contre la corrosion
Protocor 2514 est un produit anticorrosion de basse viscosité peu volatil formant un film de protection très fin et transparent destiné à la conservation temporaire de pièces usinées entreposées à l’intérieur. Il protège les pièces métalliques des influences de l’humidité, de l’air et d’autres contaminants.

Caractéristiques
-très bonne protection contre la corrosion
-caractéristiques de refoulement de l’eau (dewatering) prononcées
-très bonne désémulsibilité
-point d’éclair élevé
-exempt de COV
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
QUAKER HOUGHTON
Type
2514
Emballage
Fût
Contenu
209 l