Eriks
QUAKER HOUGHTON

QUAKER HOUGHTON Huile de coupe non miscible à l'eau Macron 805 M-5 VEG 20l

  • ERIKS:14896924
Image 1
Huiles de coupe universelles pour l’usinage de métaux ferreux et non ferreux
Les produits de la gamme Macron sont destinés à l’usinage des alliages d'acier, de titane, d'aluminium, de cuivre et de métaux précieux. Ils ne sont pas miscibles à l'eau.

Caractéristiques
Bonnes propriétés EP
Très bon pouvoir lubrifiant et réfrigérant
Très bon pouvoir de rinçage
Bonne protection contre la corrosion
Faible formation de brouillard
Point d’éclair élevé
Exempte de chlore
Ajouter à la liste

17.90 CHF/ Litrehors TVA

19.35 CHFTVA incluse

Vendu par: 23,256Commande minimum: 23,256

186,048 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
QUAKER HOUGHTON
Série
Macron
Type
805 M-5 VEG
Emballage
Jerrican
Contenu
20 l
Viscosité
5.7 mm²/s
Densité à 15°C
860 kg/m²
Point d'inflammation
170 °C