Eriks
QUAKER HOUGHTON

QUAKER HOUGHTON Huile de coupe non miscible à l'eau Macron 600 M-16 1000l IBC

  • ERIKS:14896836
Image 1
Huiles de coupe universelles pour l’usinage de métaux ferreux et non ferreux
Les produits de la gamme Macron sont destinés à l’usinage des alliages d'acier, de titane, d'aluminium, de cuivre et de métaux précieux. Ils ne sont pas miscibles à l'eau.

Caractéristiques
Bonnes propriétés EP
Très bon pouvoir lubrifiant et réfrigérant
Très bon pouvoir de rinçage
Bonne protection contre la corrosion
Faible formation de brouillard
Point d’éclair élevé
Exempte de chlore
Ajouter à la liste

10.65 CHF/ Litrehors TVA

11.51 CHFTVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

9000 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
QUAKER HOUGHTON
Série
Macron
Type
600 M-16
Emballage
IBC
Contenu
1 l
Viscosité
16 mm²/s
Densité à 15°C
875 kg/m²
Point d'inflammation
180 °C