Eriks
QUAKER HOUGHTON

QUAKER HOUGHTON Huile de coupe non miscible à l'eau Garia 2600 M-32 209l

  • ERIKS:14896859
Image 1
Huiles de coupe haute performance pour l’usinage de métaux ferreux
Les produits de la gamme Garia sont destinés à l’usinage d’aciers fortement alliés, à haute résistance, inoxydables, réfractaires, austénitiques et résistants aux acides, ainsi que des alliages d’aluminium, de magnésium et de titane. Ils ne sont pas miscibles à l'eau.

Caractéristiques
Très bonnes propriétés haute pression
Bonne protection contre la corrosion
Point d’éclair élevé
Pouvoir lubrifiant élevé
Agent antibrouillard très efficace
Exempte de chlore et de métal lourd
Non prévue pour l’usinage d’alliages de cuivre
Ajouter à la liste

7.65 CHF/ Litrehors TVA

8.27 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

209 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
QUAKER HOUGHTON
Série
Garia
Type
2600 M-32
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
32 mm²/s
Densité à 15°C
888 kg/m²
Point d'inflammation
185 °C