Eriks
QUAKER HOUGHTON

QUAKER HOUGHTON Huile de coupe miscible à l'eau Hocut 4646 209l

  • ERIKS:14903441
Image 1
Lubrifiant réfrigérant miscible à l'eau pour l’usinage des métaux
Les produits de la gamme Hocut 4000 sont des lubrifiants réfrigérants semi-synthétiques exempts de bore. Conçus à partir d'une technologie de microémulsion novatrice, leur durée de vie sera très longue et leur performance de coupe supérieure aux produits traditionnels. Ilssont typiquement appropriés à l'usinage d'alliages d'acier, de titane ainsi que d'aluminium et, selon la qualité, de fonte et d'alliages de cuivre.

Caractéristiques
-très bonne biostabilité
-excellentes propriétés détergentes
-faible tendance au moussage
-exempt de bore, chlore, folmaldéhyde, phénol
Ajouter à la liste

13.80 CHF/ Litrehors TVA

14.92 CHFTVA incluse

Vendu par: 206,19Commande minimum: 206,19

5567,13 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
QUAKER HOUGHTON
Série
Hocut
Type
4646
Emballage
Fût
Contenu
209 l