Eriks
PORTWEST

PORTWEST Veste de travail Modaflame WX3, FR602, Noir, Taille XXXL

  • ERIKS:14700343
  • Fabricant:5036108368495
Image 1
Veste de travail FR contemporaine fabriquée à partir de notre tissu non feu intrinsèque Modaflame 280 g. Les caractéristiques de conception innovantes telles que les panneaux extensibles offrent un excellent confort et une grande flexibilité dans les zones de mouvement clés. Les autres caractéristiques clés incluent des composants sans métal, des manches pré-pliées, une longueur de dos plus longue, des poignets réglables, des logos FR brodés et de multiples poches pour un rangement suffisant.

Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
Ajouter à la liste

213.30 CHF/ Unitéhors TVA

230.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PORTWEST
Taille
XXXL
Couleur
Noir