Eriks
PORTWEST

PORTWEST Parka Respirante Hi-Vis, RT60, Orange, Taille XXXL

  • ERIKS:13909031
  • Fabricant:5036108157747
Image 1
Ce parka léger est certifié pour des niveaux élevés d'étanchéité et de respirabilité. Il offre une excellente protection et un très bon confort. Fonctionnel avec des caractéristiques incluant une capuche intégrée amovible, des multiples poches pour rangement, boucle de radio et maille doublée pour plus de chaleur et un confort optimum.

Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
Ajouter à la liste

79.80 CHF/ Unitéhors TVA

86.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PORTWEST
Série
RT60
Taille
XXXL
Couleur
Orange
Modèle
Veste d'haute visibilité
Matériau
100% Polyester