PORTWEST Gant résistant aux coupures et aux chocs 4 A722 taille 9
ERIKS:14907131
Un gant confortable et sans couture alliant confort, adhérence, résistance aux chocs et aux coupures. Cosses anti impact flexibles en PVC et jointure pouce/index renforcée pour une durabilité maximale. Convient aux applications lourdes.
Caractéristiques de produit
Matériel: TPR, Fibre de verre, HPPE, Polyester, Nitrile
Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
Entrejambe renforcée pour une solidité accrue
Doublure sans coutures 100% respirant
Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé