Eriks
PORTWEST

PORTWEST Cotte à bretelles Modaflame WX3, FR405, Noir, Taille S

  • ERIKS:14921318
Image 1
Cotte à bretelles de travail FR contemporaine fabriquée à partir de notre tissu Modaflame 280 g. Les caractéristiques de conception innovantes telles que les panneaux extensibles offrent un excellent confort et une grande flexibilité dans les zones de mouvement clés. D'autres caractéristiques pratiques incluent une ceinture avec élastique latéral, des poches pour genouillères qui offrent une protection supplémentaire dans toutes les conditions de travail, des logos FR brodés et de multiples poches qui offrent un rangement sécurisé., Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
Ajouter à la liste

191.90 CHF/ Unitéhors TVA

207.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PORTWEST
Taille
Court
Couleur
Noir
Longueur
Ordinaire