Eriks
PORTWEST

PORTWEST Chaussure de sécurité Portwest Compositelite Protector S3 ESD HRO, FD27, Noir/Bleu, Taille 44

  • ERIKS:14916033
Image 1
Cette chaussure de sécurité est adaptée à l'utilisation dans des environnements ESD et offre une excellente résistance au glissement et un confort tout au long de la journée. Le design sophistiqué du profil favorise la maniabilité sur les terrains accidentés tout en résistant au mazout et à l'eau. La hauteur de la chaussure donne au porteur une flexibilité et une liberté de mouvement supplémentaires.
  • Convient pour l'utilisation dans des environnements ESD
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur 300ºC
  • Profil de la semelle extérieure amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains accidentés
  • Protection renforcée de la cheville pour une meilleure protection sur les terrains accidentés
  • Bord du talon rembourré pour plus de confort
  • Surcouche de protection
  • Languette prolongée pour une meilleure protection contre la pénétration de l'eau
  • Tige résistante à l'eau empêchant la pénétration de l'humidité
  • Embout en plastique
  • Semelle intermédiaire antiperforation non métallique
  • Chaussures antistatiques
  • Zone du talon absorbant l'énergie
  • Semelle résistante aux carburants et aux huiles
  • Semelles à double densité
  • Semelle antidérapante, particulièrement adaptée aux sols en céramique et en acier
  • 100% sans métal
  • Norme: EN ISO 20345:2011 S3 ESD, EN 61340-4-3
Ajouter à la liste

96.60 CHF/ Pairehors TVA

104.42 CHFTVA incluse

6 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PORTWEST
Couleur
Noir / Bleu