

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PORTWEST |
Série | FC60 |
Pointure | 41 |
Pointure (UK) | 7 |
Modèle | Chaussure haute |
Norme | EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO |
Classe de protection | S3 |
Matériau du dessus | Cuir |
Couleur | Noir |
Semelle de marche | PU/Caoutchouc |
Semelle intermédiaire | Oui |
Matériau semelle intermédiaire | Composite |
Matériau de la coque du protection | Composite |
Semelle résistante à la chaleur | 300°C |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRC |