

47.50 CHF/ Pairehors TVA
51.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PORTWEST |
Série | FC10 |
Pointure | 39 |
Pointure (UK) | 6 |
Modèle | Chaussure haute |
Norme | EN ISO 20345:2011 S1P SRC |
Classe de protection | S1P |
Matériau du dessus | Cuir |
Couleur | Noir |
Semelle de marche | DD PU |
Semelle intermédiaire | Oui |
Matériau semelle intermédiaire | Composite |
Matériau de la coque du protection | Composite |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRC |