

33.90 CHF/ Pairehors TVA
36.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PORTWEST |
Série | FW84 |
Pointure | 37 |
Pointure (UK) | 4 |
Norme | EN ISO 20345:2011 S4 SRC |
Classe de protection | S4 |
Matériau du dessus | PVC/Nitrile |
Couleur | Blanc |
Semelle de marche | PVC/Nitrile |
Matériau de la coque du protection | Acier |
Modèle hauteur genou | Oui |