Eriks
POLYCO

POLYCO Gant Polyco Finite® Black taille 9

  • ERIKS:13249448
  • Fabricant:5010699530844
Image 1
Gant jetable non poudré en nitrile. Constitue une barrière efficace contre les huiles, les acides et autres produits chimiques. Texturation de prise unique Diamond sur toute la surface de la main. Composition en nitrile extrêmement solide.

Protection chimique : EN374-3 AQL:1.5
Protection des micro-organismes : EN374-2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
POLYCO
Série
Finite®
Matériau
Nitrile
Mesure du gant
09
Stérile
Non
Poudré
Non
Emballage
Boîte avec 100 pièce
Epaisseur
0.11 mm
Couleur
Noir